DNMG 150604 IC8150

Cod articol: 250730 IC8150
Produs nou
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DNMG 150604
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie IC8150
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii F3P
Adâncime de tăiere ap 0,4 mm - 3,5 mm
Avans f 0,08 mm/rot - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 180 m/min - 400 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Finisare
Denumirea producătorului DNMG 150604-F3P IC8150
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250730 IC8150
EAN / GTIN 7291075319989
Număr producător 5566824

Descriere

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.