{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DNMG 110404 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | HBT130 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Strat de acoperire | TiCN | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | MF | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Avans f | 0,15 mm/rot - 0,45 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 220 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250666 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406256289 | |
Număr producător | 250666 HBT130 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNMG 110404, Categorie: HBT130
La cerere
În stoc
991 livrabil imediat
8,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
980 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
12,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.147 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
12,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
169 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
12,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
289 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
209 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
12,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
444 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
16,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
13,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
645 livrabil imediat
8,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
577 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
12,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rază la colţ | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | uşor întrerupt | continuă | continuă | uşor întreruptă | puternic întreruptă | uşor întreruptă | uşor întrerupt | uşor întrerupt |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Categorie | HBT130 | HB7020 | HB7010-1 | HB7120-1 | HB7140-1 | HB7035-1 | HB7020 | HBT020 | HB7130-2 |
Avans f | 0,15 mm/rot - 0,45 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot | 0,15 mm/rot - 0,35 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot |
Aplicaţia principală | M | P | P | M | M | P | P | P | M |