{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Mărimea plăcuţei | 11 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Adâncime de strunjire interioară până la | 3×D | |
Standard | DIN 8024 | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | A20Q PDUNR/L11 | |
Unghi de reglare κ | 93 grad | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | DN.. 1104.. | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 25 mm | |
Decalaj central L3 | 16 mm | |
Înălțime de strângere L2 | 19 mm | |
Lungimea totală L | 180 mm | |
Pârghie cu articulaţie | 259015 10 | |
Şurub pentru pârghia cu articulaţie | 259018 12 | |
Utilizare | Strunjire longitudinală pe interior | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 250627 20/11 | |
EAN / GTIN | 4045197650627 | |
Număr producător | 250627 20/11 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |