Bară de strunjit din oţel 32/15 mm

Cod articol: 250627 32/15
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ cozii Ds 32 mm
    Mărimea plăcuţei 15 mm
    Tip de utilizare pe stânga
    Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
    Standard DIN 8024
    Răcire interioară da
    Cod ISO Suport A32S PDUNR/L15
    Unghi de reglare κ 93 grad
    Plăcuţă amovibilă compatibilă DN.. 1506..
    ⌀ minim al găurii prealabile Dmin 40 mm
    Decalaj central L3 22 mm
    Înălțime de strângere L2 31 mm
    Lungimea totală L 250 mm
    Portplăcuţă 259031 28
    Pârghie cu articulaţie 259015 8
    Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 7
    Set de arcuri 259044 2
    Set de ştifturi elastice 259047 2
    Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 250627 32/15
    EAN / GTIN 4045197650641
    Număr producător 250627 32/15

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături