{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărime coadă | 16 mm | |
Mărimea plăcuţei | 11 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Norm | Normă de fabricație | |
Răcire interioară | nu | |
Cod ISO Suport | PDNNR/L 1616H11 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | DN.. 1104.. | |
Lăţimea funcţională L4 | 8 mm | |
Lungime cap L1 | 25 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
Portplăcuţă | 259031 7 | |
Pârghie cu articulaţie | 259015 7 | |
Şurub pentru pârghia cu articulaţie | 259018 6 | |
Set de arcuri | 259044 4 | |
Set de ştifturi elastice | 259047 3 | |
Unghi de reglare κ | 63 grad | |
Utilizare | Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 250613 16/11 | |
EAN / GTIN | 4045197861764 | |
Număr producător | 250613 16/11 |