Cuțit de strunjit 20/11 mm

Cod articol: 250613 20/11
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Mărime coadă 20 mm
    Mărimea plăcuţei 11 mm
    Tip de utilizare pe stânga
    Standard Normă de fabricație
    Răcire interioară nu
    Cod ISO Suport PDNNR/L 2020K11
    Plăcuţă amovibilă compatibilă DN.. 1104..
    Lăţimea funcţională L4 10 mm
    Lungime cap L1 25 mm
    Lungimea totală L 125 mm
    Portplăcuţă 259031 7
    Pârghie cu articulaţie 259015 7
    Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 6
    Set de arcuri 259044 4
    Set de ştifturi elastice 259047 3
    Unghi de reglare κ 63 grad
    Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 250613 20/11
    EAN / GTIN 4045197861771
    Număr producător 250613 20/11

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături