Cuţit de strunjit 25/15 mm

Cod articol: 250611 25/15
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 25 mm
Mărimea plăcuţei 15 mm
Tip de utilizare pe stânga
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport PDJNR/L 2525M15
Plăcuţă amovibilă compatibilă DN.. 1506..
Lăţimea funcţională L4 32 mm
Lungime cap L1 35 mm
Lungimea totală L 150 mm
Portplăcuţă 259031 28
Pârghie cu articulaţie 259015 8
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 7
Set de arcuri 259044 2
Set de ştifturi elastice 259047 2
Unghi de reglare κ 93 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250611 25/15
EAN / GTIN 4045197650573
Număr producător 250611 25/15