Cuţit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuţă: 20/15mm

Cod articol: 250611 20/15
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 15 mm
Tip de utilizare pe stânga
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport PDJNR/L 2020K15
Plăcuţă amovibilă compatibilă DN.. 1506..
Lăţimea funcţională L4 25 mm
Lungime cap L1 35 mm
Lungimea totală L 125 mm
Portplăcuţă 259031 28
Pârghie cu articulaţie 259015 8
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 7
Set de arcuri 259044 2
Set de ştifturi elastice 259047 2
Unghi de reglare κ 93 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250611 20/15
EAN / GTIN 4045197650566
Număr producător 250611 20/15
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com