Cuţit de strunjit 25/15 mm

Cod articol: 250609 25/15
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 25 mm
Mărimea plăcuţei 15 mm
Tip de utilizare pe stânga
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport DDJNR/L 2525M15
Plăcuţă amovibilă compatibilă DN.. 1506..
Lăţimea funcţională L4 32 mm
Lungime cap L1 36 mm
Lungimea totală L 150 mm
Portplăcuţă 259031 28
şurub pentru portplăcuţă 259025 10
Gheară, şurub, arc 259035 2
Unghi de reglare κ 93 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250609 25/15
EAN / GTIN 4045197650474
Număr producător 250609 25/15