Există o alternativă la acest produs

CNMM 120416, Categorie: CA025P

Cod articol: 250493 CA025P
Reducere
12,88 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMM 120416
Rază la colţ 1,6 mm
Categorie CA025P
Materialul sculei Carbura
Strat de acoperire CVD
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Sfărâmător de aşchii PX
Adâncime de tăiere ap 1 mm - 11 mm
Avans f 0,25 mm/rot - 0,9 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 70 m/min - 420 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250493 CA025P
EAN / GTIN 4960664863761
Număr producător TMH00136

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


CNMM 120416, Categorie: CA025P

CNMM 120416, Categorie: CA025P

La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
12,88 €
7,95 €
La cerere
În stoc
403 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
10,50 €
5,70 €
de la 10  Bucăți
8,75 €
4,75 €
La cerere
În stoc
599 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
10,68 €
6,06 €
de la 10  Bucăți
8,90 €
5,05 €
Rază la colţ 1,6 mm 1,6 mm 1,6 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMM 120416 CNMM 120416 CNMM 120416
Codificare finisare / degroşare Finisare Finisare Finisare
Materialul sculei Carbura Carbura Carbura
Adâncime de tăiere ap 1 mm - 11 mm 2 mm - 8 mm 2 mm - 10 mm
Avans f 0,25 mm/rot - 0,9 mm/rot 0,2 mm/rot - 0,8 mm/rot 0,4 mm/rot - 1,2 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 70 m/min - 420 m/min 40 m/min - 180 m/min 100 m/min - 300 m/min