{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMM 120416 | |
Rază la colţ | 1,6 mm | |
Categorie | HB7020 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | SR | |
Adâncime de tăiere ap | 2 mm - 10 mm | |
Avans f | 0,4 mm/rot - 1,2 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 100 m/min - 300 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250455 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197948410 | |
Număr producător | 250455 HB7020 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
CNMM 120416, Categorie: HB7020
La cerere
În stoc
565 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
403 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | 4 |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | Finisare |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | uşor întreruptă |
Adâncime de tăiere ap | 2 mm - 10 mm | 2 mm - 8 mm |
Sfărâmător de aşchii | SR | VR |
Aplicaţia principală | P | M |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 100 m/min - 300 m/min | 40 m/min - 180 m/min |