CNMM 160624 HB7140-1

Cod articol: 250462 HB7140-1
Reducere
20,04 €

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    10,44 € 20,04 € / buc.
  • de la 10 buc.
    8,70 € 16,70 € / buc.
La cerere
În stoc
343 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMM 160624
Rază la colţ 2,4 mm
Categorie HB7140-1
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Sfărâmător de aşchii VR
Adâncime de tăiere ap 2 mm - 8 mm
Avans f 0,2 mm/rot - 0,8 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 40 m/min - 180 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250462 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197928108
Număr producător 250462 HB7140-1

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.