Cuţit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuţă: 25/16mm

Cod articol: 250016 25/16
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 25 mm
Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport DCLNR/L 2525M16
Plăcuţă amovibilă compatibilă CN.. 1606..
Lăţimea funcţională L4 32 mm
Lungime cap L1 36 mm
Lungimea totală L 150 mm
Portplăcuţă 259031 35
şurub pentru portplăcuţă 259025 11
Gheară, şurub, arc 259035 6
Unghi de reglare κ 95 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250016 25/16
EAN / GTIN 4045197771940
Număr producător 250016 25/16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com