CNMM 120416 HB7120-1

Cod articol: 250455 HB7120-1
Reducere
10,50 €

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,92 € 10,50 € / buc.
  • de la 10 buc.
    4,10 € 8,75 € / buc.
La cerere
În stoc
825 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMM 120416
Rază la colţ 1,6 mm
Categorie HB7120-1
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii VR
Adâncime de tăiere ap 2 mm - 8 mm
Avans f 0,4 mm/rot - 1,2 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 210 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250455 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197928054
Număr producător 250455 HB7120-1

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continu
 
Umiditate maximă