{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 190616 | |
Rază la colţ | 1,6 mm | |
Categorie | CA025P | |
Materialul sculei | Carbura | |
Strat de acoperire | CVD | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | PH | |
Adâncime de tăiere ap | 1 mm - 10 mm | |
Avans f | 0,25 mm/rot - 0,8 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 70 m/min - 420 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250384 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664863723 | |
Număr producător | TMH00132 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() CNMG 190616 CA025P
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
288 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
28,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
23,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
156 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
27,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
23,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Rază la colţ | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 190616 | CNMG 190616 | CNMG 190616 |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbura |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | uşor întreruptă | uşor întreruptă |
Categorie | CA025P | HB7020 | HB7140-1 |
Sfărâmător de aşchii | PH | SG | VG |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 70 m/min - 420 m/min | 100 m/min - 300 m/min | 50 m/min - 210 m/min |