CNMG 190616 CA125P

Cod articol: 250384 CA125P
Produs nou

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    33,63 € / buc.
  • de la 10 buc.
    28,03 € / buc.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG 190616
Rază la colţ 1,6 mm
Categorie CA125P
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere ușor întreruptă
Sfărâmător de aşchii PH
Adâncime de tăiere ap 1 mm - 10 mm
Avans f 0,28 mm/rot - 0,88 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 140 m/min - 300 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Degroşare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250384 CA125P
EAN / GTIN 4960664013968