CNMG 120412, Categorie: HB7035-1

Cod articol: 250324 HB7035-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    10,68 € / buc.
  • de la 10 buc.
    8,90 € / buc.
La cerere
În stoc
537 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG 120412
Rază la colţ 1,2 mm
Categorie HB7035-1
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere puternic întreruptă
Sfărâmător de aşchii SG
Adâncime de tăiere ap 1,5 mm - 8 mm
Avans f 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 90 m/min - 260 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Degroşare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250324 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197873903
Număr producător 250324 HB7035-1

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă