{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 120412 | |
Rază la colţ | 1,2 mm | |
Categorie | HB7130-2 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | VG | |
Adâncime de tăiere ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Avans f | 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 220 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250324 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406749927 | |
Număr producător | 250324 HB7130-2 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
CNMG 120412, Categorie: HB7130-2
La cerere
În stoc
947 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
466 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
718 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
182 livrabil imediat
6,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
445 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
20,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | Degroşare | Degroşare | Finisare | Finisare |
Categorie | HB7130-2 | HB7120-1 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Avans f | 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot | 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot | 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot | 0,15 mm/rot - 0,55 mm/rot | 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot |
Aplicaţia principală | M | M | M | M | M |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 220 m/min | 70 m/min - 240 m/min | 50 m/min - 210 m/min | 40 m/min - 180 m/min | 60 m/min - 220 m/min |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |