CNMG 120408 HB7210-1

Cod articol: 250322 HB7210-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    10,50 € / buc.
  • de la 10 buc.
    8,75 € / buc.
La cerere
În stoc
691 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG 120408
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB7210-1
Materialul sculei Carbura
Strat de acoperire TiCN
Aplicaţia principală K
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii Fontă
Adâncime de tăiere ap 0,4 mm - 6,5 mm
Avans f 0,32 mm/rot - 0,8 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 m/min - 450 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250322 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406058944
Număr producător 250322 HB7210-1

Tabel de aplicaţii

GG(G)
K
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături