{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 120412 | |
Rază la colţ | 1,2 mm | |
Categorie | IC6025 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | M3M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avans f | 0,17 mm/rot - 0,5 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 230 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroșare-finisare | |
Denumirea producătorului | CNMG 120412-M3M IC6025 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250272 IC6025 | |
EAN / GTIN | 7291075305777 | |
Număr producător | 5560527 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
CNMG 120412, Categorie: IC6025
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
13,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
712 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.377 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
320 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
832 livrabil imediat
6,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.753 livrabil imediat
|
|
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMA 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 |
Codificare finisare / degroşare | Degroșare-finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Degroşare | Degroşare-finisare | Finisare |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | continuă | uşor întreruptă | uşor întrerupt | uşor întrerupt | uşor întrerupt |
Categorie | IC6025 | HB7120-1 | HB7140-1 | HB7210-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Avans f | 0,17 mm/rot - 0,5 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot | 0,3 mm/rot - 0,7 mm/rot | 0,12 mm/rot - 0,45 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot |
Aplicaţia principală | M | M | M | K | M | M |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |