{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMA 120412 | |
Rază la colţ | 1,2 mm | |
Categorie | HB7210-1 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Strat de acoperire | TiCN | |
Aplicaţia principală | K | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Toleranz | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Avans f | 0,3 mm/rot - 0,7 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 100 m/min - 450 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250161 HB7210-1 | |
EAN / GTIN | 4062406058913 | |
Număr producător | 250161 HB7210-1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() CNMA 120412 HB7210-1
La cerere
În stoc
296 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
161 livrabil imediat
65,80 €
|
La cerere
În stoc
368 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
19,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
16,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
320 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rază la colţ | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbura | Carbura |
Categorie | HB7210-1 | HBX020 | HB7020 | HB7020 |
Avans f | 0,3 ;0,7 | 0,05 ;0,5 | 0,3 ;0,45 | 0,3 ;0,45 |
Aplicaţia principală | K | P | P | P |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 100 ;450 | 80 ;300 | 120 ;350 | 120 ;350 |