{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 120412 | |
Rază la colţ | 1,2 mm | |
Categorie | HBX020 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | PM | |
Adâncime de tăiere ap | 1 mm - 6,5 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,5 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 80 m/min - 300 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250254 HBX020 | |
EAN / GTIN | 4045197816504 | |
Număr producător | 250254 HBX020 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120412 Set de 10 buc HBX020
La cerere
În stoc
161 livrabil imediat
65,80 €
|
La cerere
În stoc
368 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
19,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
16,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
320 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
296 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rază la colţ | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Materialul sculei | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura |
Categorie | HBX020 | HB7020 | HB7020 | HB7210-1 |
Avans f | 0,05 ;0,5 | 0,3 ;0,45 | 0,3 ;0,45 | 0,3 ;0,7 |
Aplicaţia principală | P | P | P | K |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 80 ;300 | 120 ;350 | 120 ;350 | 100 ;450 |