{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 120412 | |
Rază la colţ | 1,2 mm | |
Categorie | CA025P | |
Materialul sculei | Carbura | |
Strat de acoperire | CVD | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | PS | |
Adâncime de tăiere ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Avans f | 0,15 mm/rot - 0,35 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 70 m/min - 420 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250214 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664863464 | |
Număr producător | TMH00106 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNMG 120412, Categorie: CA025P
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
12,88 €
7,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.258 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
767 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
726 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
310 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.154 livrabil imediat
6,45 €
4,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Degroşare | Degroşare-finisare |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbură |
Adâncime de tăiere ap | 1 mm - 3,5 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 8 mm | 1 mm - 6,5 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Categorie | CA025P | HB7020 | HB7010-1 | HBX020 | HB7035-1 | HB7020 | HBT020 |
Aplicaţia principală | P | P | P | P | P | P | P |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |