CNMG 120404 SP0819

Cod articol: 250182 SP0819

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,62 € / buc.
  • de la 10 buc.
    13,85 € / buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG 120404
    Rază la colţ 0,4 mm
    Categorie SP0819
    Materialul sculei Carbură
    Aplicaţia principală S
    Aplicaţie secundară M
    Condiţie de tăiere continuu
    Sfărâmător de aşchii 4E
    Adâncime de tăiere ap 1 mm - 5,5 mm
    Avans f 0,15 mm/rot - 0,55 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 30 m/min - 120 m/min
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară 150 m/min - 320 m/min
    Numărul de schimbări / tăişuri 4
    Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 250182 SP0819
    EAN / GTIN 2050001938138
    Număr producător 5652887

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    Oţel < 55 HRC
    H
    Oţel < 60 HRC
    H
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Ti > 850 N/mm²
    S
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Uni
     
    continu
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături