{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 160608 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | HB7020 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | SM | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 8 mm | |
Avans f | 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 350 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250168 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197711137 | |
Număr producător | 250168 HB7020 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
CNMG 160608, Categorie: HB7020
La cerere
În stoc
400 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
20,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
126,00 €
|
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
20,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
16,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
109 livrabil imediat
12,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
730 livrabil imediat
12,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
358 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
20,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rază la colţ | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 160608 | CNMG 160608 | CNMG 160608 | CNMG 160608 | CNMG 160608 | CNMG 160608 |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 8 mm | 1 mm - 6,5 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,8 mm - 5 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Categorie | HB7020 | HBX020 | HB7140-1 | HBT130 | HBT020 | HB7130-2 |
Aplicaţia principală | P | P | M | M | P | M |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |