CNMG 120416 HB7140-2

Cod articol: 250162 HB7140-2

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    10,50 € / buc.
  • de la 10 buc.
    8,75 € / buc.
La cerere
În stoc
408 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG 120416
    Rază la colţ 1,6 mm
    Categorie HB7140-2
    Materialul sculei Carbură
    Strat de acoperire acoperit
    Aplicaţia principală M
    Condiţie de tăiere puternic întreruptă
    Sfărâmător de aşchii VM
    Toleranţă M
    Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 4 mm
    Avans f 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 200 m/min
    Numărul de schimbări / tăişuri 4
    Codificare finisare / degroşare Finisare
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 250162 HB7140-2
    EAN / GTIN 4067263314943
    Număr producător 250162 HB7140-2

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături