Există o alternativă la acest produs

CNMG 120412 HB725

Cod articol: 250160 HB725
Preț valabil până la 31 iul. 2024
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG 120412
    Rază la colţ 1,2 mm
    Categorie HB725
    Materialul sculei Carbură
    Aplicaţia principală UNI
    Condiţie de tăiere uşor întrerupt
    Sfărâmător de aşchii UM
    Toleranţă M
    Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 6 mm
    Avans f 0,05 mm/rot - 0,6 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 50 m/min - 250 m/min
    Numărul de schimbări / tăişuri 4
    Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 250160 HB725
    Număr producător 250160 HB725

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Uni
     
    continu
     
    neregulat
     
    Umiditate maximă
     

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături