CNMG 120408, Categorie: HB7020

Cod articol: 250158 HB7020
Reducere
10,68 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    7,44 € 10,68 € / buc.
  • de la 10 buc.
    6,20 € 8,90 € / buc.
La cerere
În stoc
11.260 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG 120408
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB7020
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii SM
Toleranță M
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 8 mm
Avans f 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 350 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250158 HB7020
EAN / GTIN 4045197699510
Număr producător 250158 HB7020

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


CNMG 120408, Categorie: HB7020

CNMG 120408, Categorie: HB7020

La cerere
În stoc
11.260 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
10,68 €
7,44 €
de la 10  Bucăți
8,90 €
6,20 €
La cerere
În stoc
3.316 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
10,68 €
de la 10  Bucăți
8,90 €
La cerere
În stoc
2.380 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
10,68 €
7,44 €
de la 10  Bucăți
8,90 €
6,20 €
La cerere
În stoc
494 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
11,94 €
de la 10  Bucăți
9,95 €
La cerere
În stoc
7.113 livrabil imediat
6,45 €
Numărul de schimbări / tăişuri 4 4 4 4 4
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare Degroşare-finisare Degroşare-finisare Degroşare Degroşare-finisare
Materialul sculei Carbură Carbură Carbură Carbura Carbură
Categorie HB7020 HB7010-1 HB7035-1 HB7020 HBT020
Sfărâmător de aşchii SM SM SM WSM PM
Avans f 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot 0,3 mm/rot - 0,45 mm/rot 0,1 mm/rot - 0,45 mm/rot
Aplicaţia principală P P P P P