CNMG 120404 HB7210-1

Cod articol: 250156 HB7210-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    10,50 € / buc.
  • de la 10 buc.
    8,75 € / buc.
La cerere
În stoc
444 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG 120404
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HB7210-1
Materialul sculei Carbura
Strat de acoperire TiCN
Aplicaţia principală K
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii GM
Toleranţă M
Adâncime de tăiere ap 0,4 mm - 6,5 mm
Avans f 0,3 mm/rot - 0,7 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 m/min - 450 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Degroşare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250156 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406058883

Tabel de aplicaţii

GG(G)
K
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule
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
    Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături