CNMG 120404 HB7120-1

Cod articol: 250156 HB7120-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    10,68 € / buc.
  • de la 10 buc.
    8,90 € / buc.
La cerere
În stoc
520 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG 120404
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HB7120-1
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală M
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii VM
Toleranz M
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 4 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 m/min - 260 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250156 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197819611
Număr producător 250156 HB7120-1

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continu
 
Umiditate maximă