CNMG 09T308 HB7020

Cod articol: 250152 HB7020

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    9,06 € / buc.
  • de la 10 buc.
    7,55 € / buc.
La cerere
În stoc
545 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG 09T308
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB7020
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii SM
Toleranță M
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 8 mm
Avans f 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 350 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250152 HB7020
EAN / GTIN 4045197699497
Număr producător 250152 HB7020

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături