{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 120404 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | CA125P | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | WP | |
Adâncime de tăiere ap | 0,3 mm - 1,2 mm | |
Avans f | 0,06 mm/rot - 0,42 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 150 m/min - 320 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250103 CA125P | |
EAN / GTIN | 4960664014583 |