CNMG 120404 Wiper CA025P

Cod articol: 250103 CA025P
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG 120404
    Categorie CA025P
    Materialul sculei Carbura
    Strat de acoperire CVD
    Aplicaţia principală P
    Condiţie de tăiere uşor întreruptă
    Sfărâmător de aşchii WP
    Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 2,5 mm
    Avans f 0,13 mm/rot - 0,4 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 105 m/min - 435 m/min
    Numărul de schimbări / tăişuri 4
    Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 250103 CA025P
    EAN / GTIN 4960664863174
    Număr producător TMH00077

    Tabel de aplicaţii

    continu
     
    neregulat
     

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături