HGPAD 6R-T22-JHP Adaptor cu alimentare țintită cu lichid de răcire pentru plăcuțele de tăiere HELI-GRIP

Cod articol: 2500716
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELI-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2500716
EAN / GTIN 7291075310139
Număr producător 2500716
L-Număr L23920 1706

Descriere

Descriere:

Adaptor cu alimentare țintită cu lichid de răcire pentru plăcuțele de tăiere HELI-GRIP

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 22 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6.35 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 6 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 4.6 mm
  • Lungime totală (OAL): 47.7 mm
  • Înălțimea cozii (H): 33 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELI-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.