HELIR 31.7-6T30 Suport de prindere pentru prelucrare externă

Cod articol: 2500614
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELI-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2500614
EAN / GTIN 7291075032017
Număr producător 2500614
L-Număr L23920 3235

Descriere

Descriere:

  • Porta scule de canelare/întoarcere
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 1/4″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,236″
  • Lungime totală (OAL): 7″

Caracteristică:

  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 1/4″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.236″
  • Lăţimea funcţională (WF): 1.15″
  • Lungimea capului (LH): 2″
  • Lungime totala (OAL): 7″
  • Înălţimea cozii (H): 1-1/4″
  • Lăţimea cozii (B): 1-1/4″

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELI-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături