HELIIR 20C-305 Bare de alezat pentru canelare și încastrare cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru plăcuțe de tăiere sinterizate HELI-GRIP

Cod articol: 2500531
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELI-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2500531
EAN / GTIN 7291075031355
Număr producător 2500531
L-Număr L23920 334

Descriere

Descriere:

Suport de scule de canelare/prelucrare, diametru de montare, pe partea mașinii (DCONMS) 20 mm, lățime de tăiere max. (CWX) 3,18 mm, lățime de tăiere min. (CWN) 3 mm, lungime totală (OAL) 160 mm

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 5 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.18 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 15.2 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 26 mm
  • Lungime totală (OAL): 160 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELI-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături