HELIIL 40C-612 Bare de alezat pentru canelare și încastrare cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru plăcuțe de tăiere sinterizate HELI-GRIP

Cod articol: 2500475
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELI-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2500475
EAN / GTIN 7291075031324
Număr producător 2500475
L-Număr L23920 693

Descriere

Descriere:

Bare de alezat pentru canelare și încastrare cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru plăcuțe de tăiere sinterizate HELI-GRIP

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 12 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6.35 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 6 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 32.2 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 53 mm
  • Lungime totală (OAL): 250 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELI-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături