HELIIR 40C-612 Bare de alezat pentru canelare și încastrare cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru plăcuțe de tăiere sinterizate HELI-GRIP

Cod articol: 2500474
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELI-GRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2500474
    EAN / GTIN 7291075031317
    Număr producător 2500474
    L-Număr L23920 2432

    Descriere

    Descriere:

    Bare de alezat pentru canelare și încastrare cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru plăcuțe de tăiere sinterizate HELI-GRIP

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 12 mm
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6.35 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 6 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 32.2 mm
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 53 mm
    • Lungime totală (OAL): 250 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELI-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături