Bară de strunjit din oţel 40/12 mm

Cod articol: 250036 40/12
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ cozii Ds 40 mm
    Mărimea plăcuţei 12 mm
    Tip de utilizare pe dreapta
    Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
    Standard DIN 8024
    Răcire interioară da
    Cod ISO Suport A40T PCLNR/L12
    Unghi de reglare κ 95 grad
    Plăcuţă amovibilă compatibilă CN.. 1204..
    ⌀ minim al găurii prealabile Dmin 50 mm
    Decalaj central L3 27 mm
    Înălțime de strângere L2 38,5 mm
    Lungimea totală L 300 mm
    Portplăcuţă 259031 2
    Pârghie cu articulaţie 259015 2
    Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 2
    Set de arcuri 259044 2
    Set de ştifturi elastice 259047 2
    Utilizare Strunjire longitudinală la interior
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 250036 40/12
    EAN / GTIN 4045197650214
    Număr producător 250036 40/12

    Descriere

    Execuţie:

    Bare de strunjit tip PCLNR la 95° pentru plăcuţe CN.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături