Cuţit de strunjit 16/09 mm

Cod articol: 250023 16/09
Reducere
88,58 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 16 mm
Mărimea plăcuţei 9 mm
Tip de utilizare pe stânga
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport PCKNR/L 1616H09
Plăcuţă amovibilă compatibilă CN.. 09T3..
Lăţimea funcţională L4 20 mm
Lungime cap L1 22 mm
Lungimea totală L 100 mm
Portplăcuţă 259031 27
Pârghie cu articulaţie 259015 9
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 6
Set de arcuri 259044 5
Set de ştifturi elastice 259047 3
Unghi de reglare κ 75 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire frontală; Strunjire frontală
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250023 16/09
EAN / GTIN 4045197782601
Număr producător 250023 16/09