{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărime coadă | 40 mm | |
Mărimea plăcuţei | 19 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Standard | Normă de fabricație | |
Răcire interioară | nu | |
Cod ISO Suport | PCKNR/L 4040S19 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | CN.. 1906.. | |
Lăţimea funcţională L4 | 50 mm | |
Lungime cap L1 | 45 mm | |
Lungimea totală L | 250 mm | |
Portplăcuţă | 259031 17 | |
Pârghie cu articulaţie | 259015 1 | |
Şurub pentru pârghia cu articulaţie | 259018 1 | |
Set de arcuri | 259044 1 | |
Set de ştifturi elastice | 259047 1 | |
Unghi de reglare κ | 75 grad | |
Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire frontală; Strunjire frontală | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 250023 40/19 | |
EAN / GTIN | 4062406119263 | |
Număr producător | 250023 40/19 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |