Cuţit de strunjit 40/19 mm

Cod articol: 250021 40/19
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 40 mm
Mărimea plăcuţei 19 mm
Tip de utilizare pe stânga
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport PCBNR/L 4040S19
Plăcuţă amovibilă compatibilă CN.. 1906..
Lăţimea funcţională L4 35 mm
Lungime cap L1 48 mm
Lungimea totală L 250 mm
Portplăcuţă 259031 17
Pârghie cu articulaţie 259015 1
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 1
Set de arcuri 259044 1
Set de ştifturi elastice 259047 1
Unghi de reglare κ 75 grad
Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250021 40/19
EAN / GTIN 4062406119249
Număr producător 250021 40/19