Cuţit de strunjit 40/19 mm

Cod articol: 250020 40/19
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Mărime coadă 40 mm
    Mărimea plăcuţei 19 mm
    Tip de utilizare pe dreapta
    Standard Normă de fabricație
    Răcire interioară nu
    Cod ISO Suport PCBNR/L 4040S19
    Plăcuţă amovibilă compatibilă CN.. 1906..
    Lăţimea funcţională L4 35 mm
    Lungime cap L1 48 mm
    Lungimea totală L 250 mm
    Portplăcuţă 259031 17
    Pârghie cu articulaţie 259015 1
    Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 1
    Set de arcuri 259044 1
    Set de ştifturi elastice 259047 1
    Unghi de reglare κ 75 grad
    Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 250020 40/19
    EAN / GTIN 4062406119232
    Număr producător 250020 40/19

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături