Cuţit de strunjit 20/09 mm

Cod articol: 250019 20/09
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 9 mm
Tip de utilizare pe stânga
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport PCLNR/L 2020K09
Plăcuţă amovibilă compatibilă CN.. 09T3..
Lăţimea funcţională L4 25 mm
Lungime cap L1 28 mm
Lungimea totală L 125 mm
Portplăcuţă 259031 27
Pârghie cu articulaţie 259015 9
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 6
Set de arcuri 259044 5
Set de ştifturi elastice 259047 3
Unghi de reglare κ 95 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250019 20/09
EAN / GTIN 4045197649997
Număr producător 250019 20/09