Cuţit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuţă: 16/12mm

Cod articol: 250018 16/12
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 16 mm
Mărimea plăcuţei 12 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport PCLNR/L 1616H12
Plăcuţă amovibilă compatibilă CN.. 1204..
Lăţimea funcţională L4 20 mm
Lungime cap L1 25 mm
Lungimea totală L 100 mm
Portplăcuţă 259031 2
Pârghie cu articulaţie 259015 2
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 8
Set de arcuri 259044 2
Set de ştifturi elastice 259047 2
Unghi de reglare κ 95 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250018 16/12
EAN / GTIN 4045197649942
Număr producător 250018 16/12