{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărime coadă | 32 mm | |
Mărimea plăcuţei | 19 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Standard | Normă de fabricație | |
Răcire interioară | nu | |
Cod ISO Suport | PCLNR/L 3232P19 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | CN.. 1906.. | |
Lăţimea funcţională L4 | 40 mm | |
Lungime cap L1 | 40 mm | |
Lungimea totală L | 170 mm | |
Portplăcuţă | 259031 36 | |
Pârghie cu articulaţie | 259015 13 | |
Şurub pentru pârghia cu articulaţie | 259018 13 | |
Set de arcuri | 259044 7 | |
Set de ştifturi elastice | 259047 5 | |
Unghi de reglare κ | 95 grad | |
Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 250018 32/19 | |
EAN / GTIN | 4045197649980 | |
Număr producător | 250018 32/19 |