HFHL 20-60-4T25 Suport de scule compact pentru canelare axială și placare, Dmin 25 mm

Cod articol: 2500158
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIFACE
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2500158
EAN / GTIN 7291075032888
Număr producător 2500158
L-Număr L23920 35

Descriere

Descriere:

Suport de scule compact pentru canelare axială și placare, Dmin 25 mm

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 75 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 60 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 4 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 20.6 mm
  • Lungimea capului (LH): 44 mm
  • Lungime totală (OAL): 140 mm
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIFACE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături