Cuțit de strunjire tip eco 16/09 mm

Cod articol: 250008 16/09
Reducere
228,66 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Eco
Mărime coadă 16 mm
Mărimea plăcuţei 9 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
Cod ISO Suport DCLNR/L 1616H09
Plăcuţă amovibilă compatibilă CN.. 09T3..
Lăţimea funcţională L4 23 mm
Lungime cap L1 27 mm
Lungimea totală L 100 mm
Portplăcuţă 259033 7
şurub pentru portplăcuţă 259027 5
Gheară, şurub, arc 259036 12
Unghi de reglare κ 95 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250008 16/09
EAN / GTIN 4045197807991
Număr producător 250008 16/09

Descriere

Execuţie:

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiş. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între aşchii şi muchia aşchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită şi o siguranţă sporită a procesului.
Cu răcirea suprafeţelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil doar împreună cu prinderile GARANT eco-System Cod 319001319886 sau la o lungime a cozii de < 125 mm şi Cod 317900.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Piese de schimb

Din aceeași serie "Eco" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături