Cuțit de strunjit 25/16 mm

Cod articol: 250007 25/16
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Mărime coadă 25 mm
    Mărimea plăcuţei 16 mm
    Tip de utilizare pe stânga
    Standard Normă de fabricație
    Răcire interioară nu
    Cod ISO Suport MCLNR/L 2525M16
    Plăcuţă amovibilă compatibilă CN.. 1606..
    Lăţimea funcţională L4 32 mm
    Lungime cap L1 33 mm
    Lungimea totală L 150 mm
    Portplăcuţă 259031 23
    şurub pentru portplăcuţă 259025 7
    Gheară de strângere 259038 4
    Şurub pentru gheara de strângere 259021 1
    Unghi de reglare κ 95 grad
    Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 250007 25/16
    EAN / GTIN 4045197861627
    Număr producător 250007 25/16

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături