Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuţă: 32/16mm

Cod articol: 250006 32/16
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 32 mm
Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport MCLNR/L 3232P16
Plăcuţă amovibilă compatibilă CN.. 1606..
Lăţimea funcţională L4 40 mm
Lungime cap L1 34 mm
Lungimea totală L 170 mm
Portplăcuţă 259031 23
şurub pentru portplăcuţă 259025 7
Gheară de strângere 259038 4
Şurub pentru gheara de strângere 259021 1
Unghi de reglare κ 95 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250006 32/16
EAN / GTIN 4045197861573
Număr producător 250006 32/16